{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 57 mm | |
| Longueur totale | 88,7 mm | |
| Largeur totale | 88,7 mm | |
| Hauteur totale | 38,5 mm | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 30 mm | |
| Force de mesure min. | 0,4 N | |
| Force de mesure max. | 2,5 N | |
| Répétabilité | 3 µm | |
| Erreur admissible | 0,025 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 25 µm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | DIN 878 | |
| Caractéristique comparateur | monté sur rubis | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 2952A | |
| EAN / GTIN | 4946368842417 | |
| Réf. fabricant | 2952A | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |