Popisovací nástroj v sadě, levý, Velikost stopky: 16-25mm

Artiklové číslo: 291935 16-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
16-25
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Číslo výrobce 31002873
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty. Flexibilní a adaptovatelnou stopkou.

Výhoda:

Možné popisování až k nákružku.

Vhodné pro:

Výměnné segmenty č. 291954 – 291956 a sady znaků č. 291945 – 291947.

Rozsah dodávky:

Popisovací nástroj s velikostí stopky 16, adaptér stopky pro velikosti stopky 20 a 25, počáteční a koncový segment.

Doporučení:

Volitelně lze k bezpečnému ukládání a skladování výměnných segmentů/znakových sad objednat box, č. položky 291990.

Pozor:

Dodržujte vhodnou kombinaci nástrojů a segmentů.

Poznámka:

Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.
Svitek o ⌀ 30 mm: Možnost osazení minimálně 17 segmenty.
Svitek o ⌀ 50 mm: Možnost osazení minimálně 29 segmenty.
Součásti sady a další provedení lze dodat na poptávku.