{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Délka jehly |
377 mm
|
|
| Délka protahování v oceli |
35 mm
|
|
| Pro vysokou přesnost lícování |
H8
|
|
| Průměr předvrtání |
14,8 mm
|
|
| Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce |
2 400 kg
|
|
| Počet průchodů |
1
|
|
| Profil |
4hran
|
|
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Rozměr klíče metrický SW |
14 mm
|
|
| Druh produktu |
Protlačovací nástroj
|
| Katalogové číslo | 290426 14 | |
| EAN / GTIN | 662600666378 | |
| Číslo výrobce | SW14-4KT-HSS |