Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 14

Artikel-Nr.: 290426 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Nadellänge 377 mm
Räumlänge in Stahl 35 mm
für Passungsgenauigkeit H8
Vorbohrdurchmesser 14,8 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 2 400 kg
Anzahl Durchgänge 1
Profil Vierkant
Schneidstoff HSS
Schlüsselweite metrisch SW 14 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290426 14
EAN / GTIN 662600666378
Herstellernummer SW14-4KT-HSS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.