Brocha cuadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 14

Número de artículo: 290426 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Long. brocha 377 mm
Longitud brochado acero 35 mm
Para precisión de ajuste H8
Diámetro de taladrado previo. 14,8 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 2.400 kg
Cantidad de pasos 1
Perfil Forma cuadrada
Material de corte HSS
Ancho de llave métrico SW 14 mm
Tipo de producto Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290426 14
EAN / GTIN 662600666378
Número del fabricante SW14-4KT-HSS

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Descripción

Aplicación:

En un paso se brocha un cuadrado interior.