Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9, Typ: 2A

Artiklové číslo: 290405 2A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka trnu 127 mm
Řezný materiál HSS
Šířka klínové drážky 2 mm
Hloubka klínové drážky 1 mm
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 6 mm - 8 mm
Délka protlačování v oceli 6 mm - 30 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 350 kg
Šířka hřbetu 3,25 mm
Počet průchodů 1
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Číslo výrobce 44401

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Protlačovací trny včetně potřebných příložek.

Poznámka:

  • U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na poptávku).
  • Po 1. a 2. ze tří průchodů krátce nadzvednout, protlačovací trn se pak sám vystředí.
  • Povlakované protlačovací trny a palcové trny k dodání na poptávku.
  • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).
  • Vel. 28, 32 a 36 k dodání na poptávku v krátkém dodacím termínu.