{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Vhodné pro průměr otvoru min. |
75 mm
|
|
| Délka jehly |
505 mm
|
|
| Délka protahování v oceli |
150 mm
|
|
| Pro vysokou přesnost lícování |
JS9
|
|
| Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce |
4 300 kg
|
|
| Počet průchodů |
5
|
|
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Vhodné pro průměr otvoru max. |
85 mm
|
|
| Šířka hřbetu |
25,72 mm
|
|
| Hloubka drážky t |
5,4 mm
|
|
| Šířka břitu w |
22 mm
|
|
| Druh produktu |
Protlačovací nástroj
|
| Katalogové číslo | 290405 22F1 | |
| EAN / GTIN | 662600444143 | |
| Číslo výrobce | 44414 |