Držák na obrábění drážek standard ⌀ DS 32 mm, Od šířky drážky m: 6mm

Artiklové číslo: 290358 6
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Od šířky drážky m (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hřídele Ds 32 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Vhodné pro šířku drážky m 6 mm; 8 mm
Průměr držáku břitu D1 16 mm
Průměr minimálního předvrtaného otvoru Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Nepodepřená délka A 56 mm
Středové přesazení F L3 9 mm
Držák nože, poloměr R2 8 mm
Délka stopky Ls 100 mm
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290358 6
EAN / GTIN 4045197881205
Číslo výrobce 290358 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Pozor:

Min. ⌀ předvrtaného otvoru použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm).

Poznámka:

  • Jednotlivé velikosti držáku jsou vhodné pro různé šířky drážek. V takovém případě použijte podle možnosti vždy optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost) pro dosažení maximální stability.
  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 − 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.