{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 32 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| indicado para largura de ranhura m | 6 mm; 8 mm | |
| Comprimento útil L1 | 56 mm | |
| ⌀ do suporte de lâminas D1 | 16 mm | |
| Desvio central L3 | 9 mm | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Parafuso | 290399 2 | |
| Comprimento da haste Ls | 100 mm | |
| Haste | Haste combi | |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
| Número do artigo | 290358 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197881205 | |
| Número do fabricante | 290358 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |