{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
| Pro rádlovaný profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Šířka stopky | 20 mm | |
| Výška stopky | 20 mm | |
| Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 20 mm | |
| Pro šířku rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
| Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
| Pracovní rozsah | 10 mm - 110 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Katalogové číslo | 290041 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741707025 | |
| Číslo výrobce | 31002835 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |