ECO držač za rovašenje univerzalni 20 mm

Artikl br.: 290041 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 20 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Radno područje 10 mm - 110 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Broj proizvođača 31002835

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.
Univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi