ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus 20 mm

Prekės Nr.: 290041 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
Koto plotis 20 mm
Koto aukštis 20 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 20 mm
kai rifliavimo plotis b 8 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Darbinės ribos 10 mm - 110 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Gamintojo numeris 31002835

Aprašymas

Modelis:

Standartinis naudojimas.
Galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Pastaba:

Reikia nustatyti smaigalio aukštį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys