{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport pentru prismă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Serie | ECO | |
| Denumirea producătorului | ECO Rändelformwerkzeug universal | |
| Diametru randalină d1 | 20 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 6 mm | |
| Lăţime randalină b | 8 mm | |
| Zona de lucru min. | 10 mm | |
| Zona de lucru max. | 110 mm | |
| Profil randalină | RAA 1×AA; RAA 2×AA; RGE45° BL/BR45° | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290041 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741707025 | |
| Număr producător | 31002835 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |