SXCIR 19-13 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 2801459
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801459
EAN / GTIN 7291075205640
Číslo výrobce 2801459
L-číslo L23920 872

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.56″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.18″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny