SXCIR 19-13 Interne gereedschapshouders voor speciaal afgestemde profielplaatjes

Artikelnummer: 2801459
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801459
EAN/GTIN 7291075205640
Nummer fabrikant 2801459
L-nummer L23920 872

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 0,56″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,18″
  • totale lengte (OAL): 6″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles