XNUW 1305-05 IC54 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Artiklové číslo: 6402741
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402741
EAN / GTIN 7291075112481
Číslo výrobce 6402741
L-číslo L23940 837

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 13 mm, průměr inkružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 13 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 20.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.35 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny