CGPAD 8L-T22 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Artiklové číslo: 2801130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801130
EAN / GTIN 7291075166354
Číslo výrobce 2801130
L-číslo L23920 1418

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8 mm, min. šířka řezu (CWN) 6,4 mm, celková délka (OAL) 47,7 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 47.7 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku