GHIL 20-20-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800295
EAN / GTIN 7291075029864
Číslo výrobce 2800295
L-číslo L23920 1981

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny