Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 16mm

Artiklové číslo: 278015 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Šířka zápichu w 3 mm; 4 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 21 mm
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 39 mm
Celková délka L 109 mm
Sroub 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Číslo výrobce 278015 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.