{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Čtyřhranný úchyt | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT20200105; PMD26040100 | |
| Formulář záznamu | Standard; Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 26 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | Vierkant 20 | |
| Funkční výška h1 | 26 mm | |
| Délka osazení L2 | 20 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| h2 | 8 mm | |
| h5 | 26 mm | |
| b3 | 33 mm | |
| Lges | 78 mm | |
| b | 20 mm | |
| h | 20 mm | |
| h3 | 39 mm | |
| h4 | 20 mm | |
| Celková délka L | 78 mm | |
| Výška celková H1 | 39 mm | |
| Šířka celkem B1 | 33 mm | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 278008 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406380793 | |
| Číslo výrobce | 278008 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |