Zapichovací destička přímý břit, HB9140, Šířka zápichu w: 2,2mm

Artiklové číslo: 275003 2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    617,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    515,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky 2,2 mm
Délka řezné destičky 10,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,2 mm
Šířka upichování 2,2 mm
Úhel špičky 0 stupeň
Zkosená špička 2,7 mm
ISO kód HOG-2740022AN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Povlak TiAlN
Tloušťka řezné destičky 10,7 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275003 2,2
EAN / GTIN 4062406805920
Číslo výrobce 275003 2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010274026.
Vyvrtávací tyče č. 274170274171.