Držák destiček Vario Plus Eco Přímé, pravý, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 274510 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožové držáky
Druh použití vpravo
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka upichování w 3 mm
Délka L 56,3 mm
Možnost axiálního upichování ne
Upichovací hloubka max. tmax 21 mm
Systémový klíč ne
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 21 mm
Řada Vario Plus Eco
Označení výrobce Vario Plus Eco Schneidenträger
Hloubka řezu max. tmax 21 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Velikost destiček 3 mm
Nepodepřená délka včetně uvolnění L1 21 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274510 3
EAN / GTIN 4067263886198
Číslo výrobce 274510 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák Vario Plus Eco č. 274500; 274503; 274530.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí tmax = 21 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 17 mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí tmax = 28 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 24 mm.