Soporte para plaquitas Vario Plus Eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 274510 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca a derecha
Lubricante refrigerante sí
Anchura de tronzado w 3 mm
Longitud L 56,3 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Profundidad de corte máx. tmax 21 mm
Llave del sistema no
Refrigeración interior sí
Longitud de alcance L1 21 mm
Serie Vario Plus Eco
Denominación del fabricante Vario Plus Eco Schneidenträger
Profundidad de corte máx. tmax 21 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tamaño de placa 3 mm
Voladizo incl. cuello L1 21 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 274510 3
EAN / GTIN 4067263886198
Número del fabricante 274510 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete Vario Plus Eco n.° 274500; 274503; 274530.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado tmax = 21 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 17 mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado tmax = 28 mm se limita a ⌀ de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para ⌀ de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica tmax = 24 mm.