Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Typ: 16/2

Artiklové číslo: 274170 16/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
tmax vnitřní obrábění 3 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 14 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 25 mm
Celková délka L 78 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Číslo výrobce 274170 16/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.