Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro radiální zápich, pravý, Šířka zápichu w: 8mm

Artiklové číslo: 274132 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Řezný materiál TK
Velikost destiček 8 mm
Upichovací hloubka max. 80 mm
Výška lišty 52 mm
Systémový klíč ano
Typ stopky Držák
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upichovací hrot
Délka 202 mm
Šířka upichování 8 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274132 8
EAN / GTIN 4062406384500
Číslo výrobce 274132 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák č. 273893273894; 319133 20/50.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.