Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour gorges radiales, droite, Largeur de gorge w: 8mm

Réf.: 274132 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Nuance de coupe carbure monobloc
Taille de plaquette 8 mm
Profondeur de gorge max. tmax 80 mm
Hauteur de lame h5 52 mm
Clé système oui
Type de queue porte-outils
Sommaire pièce unique
Type de produit Lames de rainurage
Longueur L 202 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible non
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 274132 8
EAN / GTIN 4062406384500
Réf. fabricant 274132 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-lames 273893273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.