{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 65 mm | |
| Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 100 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Systémový klíč | ano | |
| Šířka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 35 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky |
| Katalogové číslo | 274064 65/100 | |
| EAN / GTIN | 4062406094348 | |
| Číslo výrobce | 274064 65/100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |