{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Řezný materiál | HB9035 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 275021 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378318 | |
| Číslo výrobce | 275021 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |