{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 170 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 250 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Systémový klíč | ano | |
Šířka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 40 mm | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 274060 170/250 | |
EAN / GTIN | 4062406094010 |