• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zapichovací destička neutrální, HB9035, Šířka zápichu w: 6mm

Artiklové číslo: 275021 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    564,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    470,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 6 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,4 mm
Řezný materiál TK
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Povlak TiN
Označení výrobce HOG-2740060AN
Tloušťka řezné destičky S 6 mm
Délka řezné destičky L 12,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,4 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB9035
Tloušťka řezné destičky T 6 mm
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275021 6
EAN / GTIN 4062406378363
Číslo výrobce 275021 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.