Avstickningsverktygshållare 16 mm

Art-nr: 273910 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 20,2 mm
Huvudängd L1 21,4 mm
totallängd L 125 mm
Vändskärsskruv 279815 13
Fri längd 1,2 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273910 16
EAN/GTIN 4045197762979

Benämning

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerplattor, till vänsterhållare använder du vänsterplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär