• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichovací destička pravá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 3,0mm

Artiklové číslo: 273902 3,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    663,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    552,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 3 ks
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB9635
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Povlak PVD
Norma DIN 471; DIN 472
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Hloubka zápichu max. tmax 2,5 mm
Vytvářená šířka drážky m 3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 170 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 90 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezné materiály, označení výrobce HB9635
Tloušťka řezné destičky T 3 mm
Označení řezné destičky TN1603023R
Směr při použití pravý
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273902 3,0
EAN / GTIN 4045197768322
Číslo výrobce 273902 3,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuální
 
mokré max.
 
suché