{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Šířka upichování w | 1,1 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,05 mm | |
| Typ | HB9635 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Povlak | PVD | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,05 mm | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 2 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 1,1 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 110 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 170 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 90 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9635 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 1,1 mm | |
| Označení řezné destičky | TN1603003R | |
| Směr při použití | pravý | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273902 1,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197768230 | |
| Číslo výrobce | 273902 1,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |