{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Eco | |
| Výška planžety h5 | 32 mm | |
| Způsob použití | neutrální | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Pro maximální ⌀ obrobku | 110 mm | |
| Výška h1 | 25 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Druh produktu | Upichovací planžeta |
| Katalogové číslo | 273856 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197989369 | |
| Číslo výrobce | 273856 32/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |