• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vyvrtávací tyč Eco, levý, ⌀ DS: 25mm

Artiklové číslo: 273851 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
⌀ stopky Ds 25 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Středové přesazení L3 15 mm
Celková délka L 200 mm
Sroub 279815 9
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273851 25
EAN / GTIN 4045197517517
Číslo výrobce 273851 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273887.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. 317900319886 a s držáky břitů GARANT č. 273880273891. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny