eco-invändig skärhållare vänster 25 mm GARANT

Article no.: 273851 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftdiameter Ds 25 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Mittförskjutning L3 15 mm
totallängd L 200 mm
Skruvar 279815 9
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273851 25
EAN / GTIN 4045197517517

Beskrivelse

Utförande:

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen.

Passar till:

Skärhållare nr 273887.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr 317900319886 och GARANT eco-skärhållare nr 273880273891. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Eco" View all