• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Nožový držák Eco, pravý, Šířka stopky b: 25mm

Artiklové číslo: 273840 25
Sleva
4 533,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada Eco
Šířka stopky b 25 mm
Nepodepřená délka A 7,25 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT eco-System Klemmdrehhalter
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Délka základního tělesa 96,5 mm
Délka řezné hrany 29 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Hmotnost 450 g
Norma DIN4000-89
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273840 25
EAN / GTIN 4045197517388
Číslo výrobce 273840 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273880; 273886 und 273890.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. 317900 − 319886 a s držáky břitů GARANT č. 273880 − 273891. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.