{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška stopky h | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Funkční šířka L4 | 21 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Šroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Držák |
Katalogové číslo | 273795 16 | |
EAN / GTIN | 4045197721310 |