{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto aukštis h | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Varžtas | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273795 16 | |
EAN / GTIN | 4045197721310 |