{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szármagasság h | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Működő szélesség L4 | 21 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Csavar | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Késszár |
Cikkszám | 273795 16 | |
EAN / GTIN | 4045197721310 |