Portautensili VARIO-LINE 16 mm

Codice art.: 273795 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Ampiezza funzionale L4 21 mm
L1 100 mm
L2 24,5 mm
Vite 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273795 16
EAN / GTIN 4045197721310

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 273799.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

L = L1 + L3 (cartuccia).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi