• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací držák VARIO-LINE, pravý, Výška stopky h: 16mm

Artiklové číslo: 273794 16
Sleva
2 780,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 16 mm
Způsob použití pravý
Funkční šířka L4 21 mm
L1 100 mm
L2 24,5 mm
Sroub 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273794 16
EAN / GTIN 4045197721082
Číslo výrobce 273794 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273798.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

L = L1 + L3 (držák destiček).