{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška stopky h | 20 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| L1 | 125 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Sroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 273794 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197721099 | |
| Číslo výrobce | 273794 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |