• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička dokončování, HB7010, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 273718 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    705,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    588,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 25,65 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Šířka upichování w 4 mm
Hloubka zápichu min. tmin 0,4 mm
Hloubka zápichu max. tmax 1,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Povlak TiAlN
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 70 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273718 4
EAN / GTIN 4045197657985
Číslo výrobce 273718 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché