{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,2 mm | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); P (plienas) | |
| Tinka medžiagoms | pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 25,65 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,2 mm | |
| Įpjovimo gylis min. tmin | 0,4 mm | |
| Įpjovimo gylis maks. tmax | 1,5 mm | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,4 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 1,5 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4 mm | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 70 g |
| Produkto numeris | 273718 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657985 | |
| Gamintojo numeris | 273718 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |