{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 3 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,2 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Povlak | TiAlN | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3 mm | |
| Délka řezné destičky L | 21 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,2 mm | |
| Hloubka zápichu min. tmin | 0,4 mm | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 1,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,4 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 1,5 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3 mm | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 60 g |
| Katalogové číslo | 273718 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502889 | |
| Číslo výrobce | 273718 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |