{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 25,65 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,2 mm | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Adâncime de penetrare min. tmin | 0,4 mm | |
| Adâncime de penetrare max. tmax | 1,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7010 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 70 g |
| Cod articol | 273718 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657985 | |
| Număr producător | 273718 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |