• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací / zapichovací destička, HB7020, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273700 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    614,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    512,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 777 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné desky S 2 mm
Délka řezné desky L 21 mm
Provedení řezné desky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Šířka upichování w 2 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak TiCn-Al2O3
Typ HB7020
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-273xxx20
Označení řezné destičky 273700 2
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 22 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273700 2
EAN / GTIN 4045197486516
Číslo výrobce 273700 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché