{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HB7020 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | GG2730 2 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | GG2730 2 | |
| Označení řezné destičky | GG2730 2 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG2730 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263097143 | |
| Číslo výrobce | GG2730 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |