{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 0,2 mm | |
| Sorte | HB7020 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Beschichtung | TiCn-Al2O3 | |
| Herstellerbezeichnung | Ab- / Einstechplatte | |
| Stärke Schneidplatte S | 2 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, links R | 0,2 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7020 | |
| Schneidplattendicke T | 2 mm | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 22 g |
| Artikelnummer | 273700 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197486516 | |
| Herstellernummer | 273700 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |